ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48099478 品番 ZC-HT-DC 1.5P M6X0.75X100
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388

アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります

材質HSSV 溝数3 呼びM6×0.75 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-HT-DC 精度GT6 表面処理TiCN 寸法l(mm)19 食付1.5P 寸法ln(mm)30 寸法dn(Φmm)4.8 メーカー商品コード47929 寸法Ds(mm)6
商品豆知識

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする