TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48099548
品番
ZC-HT-DC 1.5P M10X1.25X100
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M10×1.25
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-HT-DC
精度
GT6
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
24
食付
1.5P
寸法ln(mm)
39
寸法dn(Φmm)
7.8
メーカー商品コード
47935
寸法Ds(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった