超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48099758 品番 TC-ZC-W-TF M8X1.25 1.5C7
参考基準価格(税別)¥64,960 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります

材質超硬合金 呼びM8×1.25 全長L(mm)100 ねじの種類TC-ZC-W-TF 精度7 表面処理AICrN 寸法l(mm)18 ラジアル数6 食付1.5C 寸法ln(mm)40 寸法dn(Φmm)6.2 メーカー商品コード82258 寸法Ds(mm)8

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする