TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48099776
品番
TC-ZC-W-TF M10X1.25 1.5C7
参考基準価格(税別)
¥71,240
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質
超硬合金
呼び
M10×1.25
全長L(mm)
100
ねじの種類
TC-ZC-W-TF
精度
7
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
19
ラジアル数
8
食付
1.5C
メーカー商品コード
82261
寸法Ds(mm)
8
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった