超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48099794 品番 TC-ZC-W-TF M12X1 1.5C9
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります

材質超硬合金 呼びM12×1 全長L(mm)100 ねじの種類TC-ZC-W-TF 精度9 表面処理AICrN 寸法l(mm)23 ラジアル数8 食付1.5C 寸法ln(mm)43 寸法dn(Φmm)9.8 メーカー商品コード82266 寸法Ds(mm)10

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする