TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48099819
品番
TC-ZC-W-TF M12X1.5 1.5C10
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質
超硬合金
呼び
M12×1.5
全長L(mm)
100
ねじの種類
TC-ZC-W-TF
精度
10
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
23
ラジアル数
8
食付
1.5C
寸法ln(mm)
43
寸法dn(Φmm)
9.8
メーカー商品コード
82264
寸法Ds(mm)
10
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった