TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48099837
品番
TC-ZC-HT-FC 1.5C M3X0.5X100
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質
超硬合金
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
100
ねじの種類
TC-ZC-HT-FC
精度
GT5
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
11
ラジアル数
3
食付
1.5C
寸法ln(mm)
18
寸法dn(Φmm)
2.4
メーカー商品コード
82193
寸法Ds(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった