※BW・CW
椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075R
歯数
6
注文コード
48100324
品番
RF03075R6T-CWQ
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
6
チェーンピッチ(mm)
75
歯幅(mm)
11.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
3
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
歯先硬化
寸法l(mm)
28.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
150
外径(Do)(Φmm)
158
歯形
S1
チェーンNo.
RF03075R
ハブ径D
H
(mm)
73
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
57
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
~50
ハブNo.
SC1