曜日別特売
RF03075R-SS-1LK2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48101137

※Rローラ

RF03075R-SS-1LK2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48101137
RF03075R-SS-1LK2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48101137
RF03075R-SS-1LK2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48101137
RF03075R-SS-1LK2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48101137

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチメートル系ピッチ注文コード48101137品番RF03075R-SS-1LK2-L
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ピン径D(mm)8寸法E(mm)15.5寸法R(mm)31.8リンク内幅W(mm)16.1プレート幅H(mm)22ピン長L1(mm)20ピン長L2(mm)18ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)2.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)28.3平均引張強度(kN)33.3ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)2.8アタッチメント型式K2アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする