椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075S
歯数
10
注文コード
48101313
品番
RF03075S10T-BWQ
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RF03075S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
〜60
形状
Sローラ
チェーンピッチ(mm)
75
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
7.1
表面処理
歯先硬化
寸法l(mm)
61
ピッチ径(Dp)(Φmm)
242.7
外径(Do)(Φmm)
252
歯形
S1
ハブ径D
H
(mm)
93
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
67
ハブNo.
SB3