※CB・CW
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075S
歯数
10
注文コード
48101331
品番
RF03075S10T-CWQ
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
チェーンピッチ(mm)
75
歯幅(mm)
11.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
7.1
形状
Sローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
歯先硬化
寸法l(mm)
33.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
242.7
外径(Do)(Φmm)
252
歯形
S1
チェーンNo.
RF03075S
ハブ径D
H
(mm)
93
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
67
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
〜60
ハブNo.
SC3