Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
タブ端子型 大容量長寿命 パワーリレー HE-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48101498
品番
AHES4192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
フラックスタイト
接点構成
2a1b
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
78
接点最大許容電圧(V)
AC480/DC110(a接点)、AC277/DC30(b接点)
接点最大許容電流(A)
40(周囲温度70℃以下の場合)/35(周囲温度70〜85℃の場合)(a接点)、1(b接点)
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC227V 40A/DC110V 5A(a接点)、AC227V 1A/DC30V 1A(b接点)