曜日別特売
RF03075S-DT-3LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075 椿本チエイン 48101821

※Rローラ

RF03075S-DT-3LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075 椿本チエイン 48101821
RF03075S-DT-3LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075 椿本チエイン 48101821
RF03075S-DT-3LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075 椿本チエイン 48101821
RF03075S-DT-3LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075 椿本チエイン 48101821

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48101821品番RF03075S-DT-3LA3-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥589販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03075Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2アタッチメント型式A3アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする