ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03075Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2アタッチメント型式A3アタッチメント間隔4L