※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48102153
品番
RF03075S-DT-9LK3-L
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
75
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
16.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
16.1
概略質量(kg/m)
1.8
ローラ径(Φmm)
15.9
チェーンNo.
RF03075S
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
25
平均引張強度(kN)
29.4
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
18
ピン長L2(mm)
20
ピン径D(mm)
8
プレート幅H(mm)
22
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
4.2
アタッチメント型式
K3
アタッチメント間隔
9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)