腰・膝に優しい 正座椅子 茜

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード48102750 品番LKZ-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

膝・腰にやさしい正座椅子!
足が入れやすい高さで広めの座面が荷重を受けてくれるため、長時間の正座も楽にできます!
正座以外にも、あぐらをかいたり、普通にすわったり、枕にしたり、お好みで!
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用!
コンパクトサイズなので、場所とらずすっきり収納できます!
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです!

ブルー 座面高さ(mm)180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×310×180 本体質量(kg)2.2 用途正座する際の腰痛対策として。 材質構造部材:積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×31×18
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする