リクライニング付き 回転高座椅子 椿

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48102768 品番 RKZ-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

旅館のような寛ぎ腰掛けしやすい回転高座椅子!
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢でご使用いただけます
座ったまま360度回転するので、楽に向きを変更でき、後ろのものにも簡単に手が届きます
手元においてすぐとれる便利なサイドポケット付き
脚部と肘掛けには自然の風合いが美しいラタン(籐)、座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
カラーは選べる2色展開!

グリーン 座面高さ(mm)360 本体質量(kg)9 用途立ち上がりがつらい方に。 材質構造部材:金属(スチールパイプ)、積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×55〜76×79 組立時間10分 座面高(cm)36
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする