RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777

RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777
RKZ-BR リクライニング付き 回転高座椅子 椿 ホームテイスト 48102777

リクライニング付き 回転高座椅子 椿

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード48102777品番RKZ-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

旅館のような寛ぎ腰掛けしやすい回転高座椅子!
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢でご使用いただけます
座ったまま360度回転するので、楽に向きを変更でき、後ろのものにも簡単に手が届きます
手元においてすぐとれる便利なサイドポケット付き
脚部と肘掛けには自然の風合いが美しいラタン(籐)、座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
カラーは選べる2色展開!

用途立ち上がりがつらい方に。ブラウン座面高さ(mm)360本体質量(kg)9材質構造部材:金属(スチールパイプ)、積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×55~76×79組立時間10分座面高(cm)36
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき3,182/税込3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする