※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48103011
品番
RF03100F-DT-4LA2-L
参考基準価格(税別)
¥796
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
100
リンク内幅W(mm)
16.1
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
16.1
寸法F(mm)
42
寸法E(mm)
12
寸法e(mm)
1.8
寸法Z(mm)
4.3
概略質量(kg/m)
2.5
ローラ径(Φmm)
31.8
チェーンNo.
RF03100F
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
25
平均引張強度(kN)
29.4
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
18
ピン長L2(mm)
20
ピン径D(mm)
8
プレート幅H(mm)
22
ローラ形式
Fローラ
最大許容張力(kN)
4.2
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)