曜日別特売
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215

HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215
HKZ-BR リクライニング付き 正座椅子 葵 ホームテイスト 48103215

リクライニング付き 正座椅子 葵

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード48103215品番HKZ-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

膝・腰にやさしいリクライニング背もたれ付き正座椅子!
あぐら座椅子としてもご使用いただけます
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢で♪
ローテーブルやこたつなどにも合わせてご使用いただけます
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
折りたたみ収納可能で、場所もとりません
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです

用途腰痛対策の座椅子としてブラウン座面高さ(mm)200本体質量(kg)4.5材質構造部材:金属(スチールパイプ)、積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×38~50×49座面高(cm)20
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする