ディスプレイ突っ張りシューズラック

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48103495 品番 PPSS-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

見せる収納の突っ張りシューズラック11段!
お気に入りの靴を飾るディスプレイラックとしても、靴を収納するためのシューズラックとしてもお使いいただけます。
棚の高さ調節が可能なので、ハイカットやロングブーツでも容易に収納ができて便利です!

用途シューズのディスプレイラックとして 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)5.6 ブラック 段数11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×200〜260 組立時間10分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48103486
2024-02-26
用途:
シューズ収納に
卸売・小売業

思っていたよりもしっかりしたものが届きました。床面(30×30cmと書いてくれているのに)の大きさをちゃんと確認していなくて結構大きい印象だったので、購入の際にはちゃんと見ておいたほうがよいかも。組み立ては工具いらず、2人で組み立ててくださいと書いてありましたがら女一人で組み立てできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする