ピン径D(mm)8寸法E(mm)15.5寸法R(mm)31.8リンク内幅W(mm)16.1プレート幅H(mm)22ピン長L1(mm)20ピン長L2(mm)18ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅(mm)16.1仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)2.4チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)28.3平均引張強度(kN)33.3ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)2.8アタッチメント型式A2アタッチメント間隔4L