※CB・CW
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF03100S
歯数
10
注文コード
48104515
品番
RF03100S10T-CWN
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
チェーンピッチ(mm)
100
歯幅(mm)
11.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
11.1
形状
Sローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
36
ピッチ径(Dp)(Φmm)
323.6
外径(Do)(Φmm)
333
歯形
S1
チェーンNo.
RF03100S
ハブ径D
H
(mm)
98
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
72
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
〜65
ハブNo.
SC4