ピン径D(mm)11.3寸法E(mm)14寸法F(mm)50リンク内幅W(mm)22寸法Z(mm)4.5寸法e(mm)2.5プレート幅H(mm)32ピン長L1(mm)28.5ピン長L2(mm)25ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅(mm)22仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)121平均引張強度(kN)142チェーン形式強力大形コンベヤチェーンローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)20.3アタッチメント型式A1アタッチメント間隔4L