ピン径D(mm)11.3寸法E(mm)19寸法R(mm)40リンク内幅W(mm)22プレート幅H(mm)32ピン長L1(mm)28.5ピン長L2(mm)25ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅(mm)22仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)5.2チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)5.7アタッチメント型式GA2アタッチメント間隔1L