Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用コネクタ
狭ピッチ型 基板対FPC用コネクタ AXEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48112217
品番
AXE624124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.4
シリーズ
A4S
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
24
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド