Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用コネクタ
狭ピッチ型 基板対基板用コネクタ AXTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
48112698
品番
AXT424124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.4
シリーズ
P4S
定格電圧(V)
AC/DC60
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
24
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド