Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48114168
品番
FD-EG30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
検出範囲(mm)
50
光ファイバ
プラスチック
ターミナルタイプ
M3ねじ
応答時間
25μs
保護等級
IP40
長さ(mm)
15
幅(mm)
0.8(Dia.)
動作温度(℃)
70