ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
入力電圧(V)
4.5〜40
注文コード
48114737
品番
NCV87722DT33RKG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
動作温度・入力電圧・内容量
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
6.22
出力電圧(V)
3.3
入力電圧(V)
4.5〜40
出力方式
固定
精度(%)
±1.5
出力電流(mA)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜150
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
30