フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
HEAVYCONQUICKON
仕様
QUICKCON高速接続.3PEポジション機器用プラグコネクタには、QUICKON高速接続技術を採用した製品が揃っています。QUICKON技術により、導体を1分未満で接続することができます。
注文コード
48115288
品番
1641604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
HEAVYCONQUICKON
仕様
QUICKCON高速接続.3PEポジション機器用プラグコネクタには、QUICKON高速接続技術を採用した製品が揃っています。QUICKON技術により、導体を1分未満で接続することができます。
タイプ
ConnectorHousing
定格電流(A)
10
メーカー商品コード
【サイズ】D7
定格電圧(V)
630
オス・メス
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応