Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
3A
出力方式
リレー
注文コード
48115839
品番
EQ502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
最大電流・出力方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
拡散
最大電流(A)
3A
出力方式
リレー
センサー
ブロック形
保護等級
IP67
光源
赤外線LED
応答時間
<=20ms
材質(ハウジング)
ABS
検出距離(m)
0.1〜1
動作温度(℃)
55
ターミナルタイプ
ねじ
電気的接続
4端子ねじ
最大AC電圧(V)
250
最大DC電圧(V)
30