曜日別特売
RF06B-NPSCA-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48115882

 

RF06B-NPSCA-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48115882
RF06B-NPSCA-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48115882
RF06B-NPSCA-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48115882
RF06B-NPSCA-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48115882
RF06B-NPSCA-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48115882

スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48115882品番RF06B-NPSCA-L
参考基準価格(税別)¥195販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。

タイプリンク単位材質(本体)スチールリンク内幅(mm)5.72ローラーNP最大許容張力(kN)1.47種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)9.525表面処理ニッケルメッキチェーン形式スナップカバーチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする