Phoenix Contact サージプロテクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48117397 品番 2856032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
サプレッサ保護プラグ 最大定格電圧(V)AC20・DC28 取付方式DINレール、ねじ取り付け 最大サージ電流(kA)20 シリーズPT1X2-24DC-ST 長さ(mm)17.7 奥行(mm)52 高さ(mm)45 動作温度範囲(℃)-40〜85 仕様PLUGTRABPT-IQサージ保護プラグ.PLUGTRABPT-IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。PLUGTRABPT-IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。交換用のPLUGTRABPT-IQプラグは、直接及び非直接アース接続オプションの両方用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする