※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RF形ローラチェーン
(1件のレビュー)
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
-
注文コード
48121342
品番
RF100-JL
参考基準価格(税別)
¥833
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
9.54
寸法H(mm)
28.6
寸法L1(mm)
19.75
寸法L2(mm)
22.85
寸法T(mm)
4
リンク内幅W(mm)
19.05
ローラ外径(R)(Φmm)
19.05
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
4.43
最大許容張力kN(kgf)
17.1
チェーンNo.
RF100
最大許容張力(kN)
17.1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)