椿本チエイン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ
メートル系ピッチ
注文コード
48123582
品番
RF10125F-AT-2LA1-L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
14.5
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
65
リンク内幅W(mm)
30
寸法Z(mm)
7
寸法e(mm)
3
プレート幅H(mm)
38.1
ピン長L1(mm)
36
ピン長L2(mm)
33
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
125
リンク内幅(mm)
30
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
9
ローラ径(Φmm)
50.8
チェーンNo.
RF10125F
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
192
平均引張強度(kN)
226
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Fローラ
最大許容張力(kN)
32.3
アタッチメント型式
A1
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)