ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 同期整流器コントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48124808
品番
NCP4308ADR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AC-DC2次側コントローラ、ONSemiconductor
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
高さ(mm)
1.5
出力電圧(V)
17
入力電圧(V)
(最大)35
出力電流(A)
-4・8(最大)
出力点数
1
コントロール
同期整流器コントローラ
ピン数(ピン)
8
動作温度範囲(℃)
-40〜125
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装