ピン径D(mm)14.5リンク内幅W(mm)30プレート幅H(mm)38.1ピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)6.3ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10125Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1アタッチメント型式K2アタッチメント間隔6L