仕様【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック、LEDドライバ、FairchildSemiconductor.FairchildLEDドライバは、LEDライトに供給される電流と電圧の量を制御します。シリーズには、LEDライトを調光可能にするパルス幅変調(PWM)付きのモデルが含まれます。一部のFairchildLEDドライバには、各LEDのループ電流を監視する定電流(CC)ドライバが内蔵されています。
コントロール電流
上昇時間(ns)200
降下時間(ns)120
スイッチング周波数(kHz)100
実装タイプ表面実装
パッケージSOP
ピン数(ピン)8
出力電圧(V)7.5
出力電流(mA)150
幅(mm)4