フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact セーフティリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
注文コード
48127766
品番
2702095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・電源電圧・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC24
機能
緊急停止
安全カテゴリ
1
幅(mm)
12.5
安全接点
2
ターミナルタイプ
端子台
チャンネル数
1
リセット方式
手動
RoHS指令(10物質対応)
対応