仕様【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。
コントロール電流
上昇時間(ns)60
降下時間(ns)20
最大デューティーサイクル(%)50
スイッチング周波数(kHz)110
実装タイプ表面実装
パッケージSOIC
ピン数(ピン)8
出力電圧(V)12
動作供給電圧(V)16V
寸法(mm)【オン/オフピン】あり