商品レビューを投稿する内容量1個仕様ENISO13849-1、EN62061、IEC61508.CE、UL、cULus、TUV.PhoenixContactPSRminiセーフティリレー.PhoenixContact製のPSRminiセーフティリレーは、市販されている中で最も細いセーフティリレーです。フォースガイドコンタクトにより、実証済みの安全性を発揮します。画期的なリレー技術で、最大限の安全性と最大6Aの高いスイッチング負荷を発揮します。幅がわずか6mmのPSR-MSには、1~2個のイネーブル経路が備わっています。幅が12mmのPSR-MCには、2~3個のイネーブル経路が備わっています。これらの製品にはシングルチャンネルとデュアルチャンネルのデバイスが用意されており、緊急停止、安全ドア、ライトカーテンだけでなく、制御アクチュエータの監視に適しています。.特長と利点.すべての重要な信号送信機及び安全関連システムと互換ねじ及びプッシュイン式スプリング接続自動リセット、自動/手動リセット、自動/手動/監視付きリセット、手動/モニタ付きリセットのオプションを用意最大70%スペースを節約簡単で迅速な診断によりダウンタイムを短縮注文コード48127976品番2700499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はシリーズ・電源電圧・仕様など46種類から選べます他の種類を見る