内容量1個
電源電圧(V)DC24
仕様ISO13849-1準拠のCat.3/4PLd/e、IEC62061準拠のSILCL3、IEC61508準拠のSIL3まで.時間遅延付きPSR安全リレー.PhoenixContacts製の時間遅延付きPSRセーフティリレーは、緊急停止、安全扉の監視、ライトグリッドの評価に使用します。.特長と利点.2チャンネル制御IEC61508準拠、最大SIL3PLe(ISO13849-1準拠)手動モニタリングと自動アクティベーション入力電圧24Vdc調節可能/固定リリース遅延時間バージョンを用意ケージクランプ又はねじ止め端子を用意45mm/22.5mm幅を用意
注文コード48128037
品番2981800