フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact セーフティリレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC/DC24〜230
注文コード
48128064
品番
2700525
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
シリーズ・電源電圧・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC/DC24〜230
機能
緊急停止
安全カテゴリ
2
安全接点
3
ターミナルタイプ
端子台
チャンネル数
2
リセット方式
手動
深さ(mm)
114.5
RoHS指令(10物質対応)
対応