内容量1個
電源電圧(V)DC24
仕様装置産業用のPSR安全リレー.PhoenixContactのフェイルセーフセーフティリレーのPSRシリーズは、プロセスエンジニアリングの標準として使用されています。アクチュエータの電源調節と電気的絶縁のための安全カップリングリレーの使用が重要性を増しています。これは、コントローラに供給可能なよりも多くの電流や異なる電圧がアクチュエータに必要になることが多いためです。コントローラのデジタル出力は、定期的な間隔で自動的にセルフテストを実行して障害を検出します。それにもかかわらず、通常は使用するテストパルスによってリレーが早期に摩耗します。電力消費を調節する内蔵のテストパルスフィルタと制御回路により、すべてのFSP装置は、フェイルセーフコントローラの特殊な要件を考慮しています。.特長と利点.全体の幅がスリムで省スペース迅速な設置と起動強制ガイドコンタクトによる信頼性の高い選択肢検証済みの安全性
注文コード48128098
品番2986960