Phoenix Contact セーフティリレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24 仕様装置産業用のPSR安全リレー.PhoenixContactのフェイルセーフセーフティリレーのPSRシリーズは、プロセスエンジニアリングの標準として使用されています。アクチュエータの電源調節と電気的絶縁のための安全カップリングリレーの使用が重要性を増しています。これは、コントローラに供給可能なよりも多くの電流や異なる電圧がアクチュエータに必要になることが多いためです。コントローラのデジタル出力は、定期的な間隔で自動的にセルフテストを実行して障害を検出します。それにもかかわらず、通常は使用するテストパルスによってリレーが早期に摩耗します。電力消費を調節する内蔵のテストパルスフィルタと制御回路により、すべてのFSP装置は、フェイルセーフコントローラの特殊な要件を考慮しています。.特長と利点.全体の幅がスリムで省スペース迅速な設置と起動強制ガイドコンタクトによる信頼性の高い選択肢検証済みの安全性 注文コード48128134 品番2981020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリーズ・電源電圧・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC24 機能非常停止、安全スイッチ/インターロック 仕様装置産業用のPSR安全リレー.PhoenixContactのフェイルセーフセーフティリレーのPSRシリーズは、プロセスエンジニアリングの標準として使用されています。アクチュエータの電源調節と電気的絶縁のための安全カップリングリレーの使用が重要性を増しています。これは、コントローラに供給可能なよりも多くの電流や異なる電圧がアクチュエータに必要になることが多いためです。コントローラのデジタル出力は、定期的な間隔で自動的にセルフテストを実行して障害を検出します。それにもかかわらず、通常は使用するテストパルスによってリレーが早期に摩耗します。電力消費を調節する内蔵のテストパルスフィルタと制御回路により、すべてのFSP装置は、フェイルセーフコントローラの特殊な要件を考慮しています。.特長と利点.全体の幅がスリムで省スペース迅速な設置と起動強制ガイドコンタクトによる信頼性の高い選択肢検証済みの安全性 安全接点3 ターミナルタイプねじ チャンネル数1 長さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする