内容量1個
電源電圧(V)AC/DC24
仕様Cat.4/PLe(ISO13849-1)、SILCL3(IEC62061)、SIL3(IEC61508)まで。.PSRセーフティリレー、緊急停止及び安全ドアのモニタリング.シングル又は2チャンネル緊急停止(E-Stop)用PSRクラシックセーフティリレー及びPhoenixContact製の安全扉監視は、リレーで追加設定することなく簡単に接続できます。これらは、信頼性の高い少数の安全機能のみが必要なシステム又は機械に最適なソリューションです。.特長と利点.幅広い安全機能1信号電流経路1台で手動モニタリング及び自動アクティベーション基本絶縁及び強化絶縁ねじ又はスプリングケージ接続を用意機能を簡単に切り替え可能LEDステータス表示により迅速な配線と明確な診断迅速な取り付けと起動
注文コード48128378
品番2900510