フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact セーフティリレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
注文コード
48128676
品番
2702383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電源電圧・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC24
機能
緊急停止
安全カテゴリ
1
幅(mm)
17.5
安全接点
5
ターミナルタイプ
端子台
チャンネル数
2
リセット方式
手動
RoHS指令(10物質対応)
対応