Phoenix Contact セーフティリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24 仕様ISO13849-1準拠のCat.3/4PLd/e、IEC62061準拠のSILCL3、IEC61508準拠のSIL3まで.時間遅延付きPSR安全リレー.PhoenixContacts製の時間遅延付きPSRセーフティリレーは、緊急停止、安全扉の監視、ライトグリッドの評価に使用します。.特長と利点.2チャンネル制御IEC61508準拠、最大SIL3PLe(ISO13849-1準拠)手動モニタリングと自動アクティベーション入力電圧24Vdc調節可能/固定リリース遅延時間バージョンを用意ケージクランプ又はねじ止め端子を用意45mm/22.5mm幅を用意 注文コード48128703 品番2981428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はシリーズ・電源電圧・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC24 機能ライトビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック 安全カテゴリ3 幅(mm)45 仕様ISO13849-1準拠のCat.3/4PLd/e、IEC62061準拠のSILCL3、IEC61508準拠のSIL3まで.時間遅延付きPSR安全リレー.PhoenixContacts製の時間遅延付きPSRセーフティリレーは、緊急停止、安全扉の監視、ライトグリッドの評価に使用します。.特長と利点.2チャンネル制御IEC61508準拠、最大SIL3PLe(ISO13849-1準拠)手動モニタリングと自動アクティベーション入力電圧24Vdc調節可能/固定リリース遅延時間バージョンを用意ケージクランプ又はねじ止め端子を用意45mm/22.5mm幅を用意 安全接点6 ターミナルタイプねじ チャンネル数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする