商品レビューを投稿する内容量1個仕様このデバイスは、DINレールコネクタTバス用に背面インターフェースを備えています。このTバスインターフェース経由で拡張デバイスPSR-URM4-B(無遅延接点)及びPSR-URD(ドロップアウト遅延接点)を1つのチャネルで制御及びモニタできます。これらを組み合わせてTバスユニットを形成し、フィードバックパスは、最後(右側)の拡張デバイスに接続する(詳細についてはデータシートを確認)か、接続プラグPSR-TBUS-TPを使用して接続する必要があります。.マルチ用途モジュラシステムPSRシリーズ.PhoenixContacts製のPSRセーフティリレーは、迅速かつ確実に組み立てて、カスタマイズされた安全ソリューションを構築できます。Tバスを正しく使用して接続するには、モジュールごとにPSR-TBUSが1台必要です。最後の追加モジュールには、代わりにPSR-TBUS-TPを1つ使用して、フィードバックループを閉じます。インターフェースモジュールは、最大4個のNC/NO接点のあるセーフティセンサをセーフティリレーPSR-SDC4にねじで接続するために使用されます。.特長と利点.最大10モジュールまで迅速にシステムを拡張でき、最大42個の接点を備えた安全システムが利用可能必要なオペレーティングモードの自動識別、スイッチの設定やパラメータの定義は不要このシステムは、非常停止、ガードドア(インターロック又は非接触)及び光デバイス(ライトカーテンなど)を監視するマスターリレー(PSR-SDC)ベースです。Tバスでの安全クロス配線は、通常の供給電圧のクロス配線ワイヤ、イネーブル信号、確認経路の冗長化を実現します。試運転と将来の拡張を簡素化供給電圧24Vdc半導体出力配線に応じて、安全カテゴリ2又は4の維持が可能1つ又は2つのチャネルスイッチを制御に使用注文コード48128764品番2981745
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はシリーズ・電源電圧・仕様など46種類から選べます他の種類を見る