※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RF形ローラチェーン
(1件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
-
注文コード
48129182
品番
RF120-JL
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
11.11
寸法H(mm)
34.4
寸法L1(mm)
24.9
寸法L2(mm)
28.9
寸法T(mm)
4.8
リンク内幅W(mm)
25.4
ローラ外径(R)(Φmm)
22.23
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
6.49
最大許容張力kN(kgf)
23.9
チェーンNo.
RF120
最大許容張力(kN)
23.9
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)